Brusna ploča s tkaninom na čičak (ZA) 40

Artikl br.: 567625 40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.217 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

granulacija Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: ZA
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1
  • maksimalna brzina obujma: 40

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kratka oznaka brusnog sredstva ZA
Granulacija 40
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
⌀ ploče 150 mm
Oznaka proizvođača 341XK
Pogonski stroj Kutna brusilica
maksimalna brzina obujma 40 m/s
Vrsta proizvoda Brusne ploče na čičak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 567625 40
EAN / GTIN 4002748756559
Broj proizvođača 175655

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Drvo
 
Lakovi
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Iznimno robusne brusne ploče od filca 341XK na pojačanom, nepoderivom pamučnom nosaču od tkanine. Novorazvijeni sustav vezanja s cirkon korundom (ZA).
Poleđina ploče od pletene tkanine te je u kombinaciji s brusnim diskom na čičak npr. br. 567760 samostalno prianjajuća. Za brzu zamjenu ploča.

Upotreba:

Na kutnim brusilicama, odnosno ekscentričnim brusilicama s brusnim diskom na čičak (nije moguće usisavanje prašine). Maksimalna radna brzina 40 m/s.
Višestruko primjenjiv za grubo i fino brušenje metala.

Napomena:

Odgovarajući blok ručnih brusilica za brusne ploče na čičak vidi br. 567857, vel. 125 i vel.150. Ploče s brusnim flisom pogledajte pod br. 566902566950. Mali brusni sistem ⌀ 50 mm i ⌀ 75 mm pogledajte pod br. 554005 i nadalje.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu