{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stupanj tvrdoće | srednje | |
Vanjski ⌀ | 150 mm | |
Navoji | M14 | |
maksimalna brzina obujma | 80 m/s | |
Vrsta proizvoda | Potporni tanjur |
Broj artikla | 567760 150 | |
EAN / GTIN | 2050001029522 | |
Broj proizvođača | 567760 150 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Potporni disk s čičkom M14, Vanjski ⌀: 150mm
na zahtjev
Na zalihi
88 dijelovi na zalihi
15,11 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
95 dijelovi na zalihi
20,41 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
41,55 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vanjski ⌀ | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Navoji | M14 | M14 | 5/16 cola; M8 |
maksimalna brzina obujma | 80 m/s | 80 m/s | |
Višestruke rupe | Da | ||
Vrsta proizvoda | Potporni tanjur | Potporni tanjur | Potporni tanjur |