{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stupanj tvrdoće | srednje | |
Vanjski ⌀ | 125 mm | |
Navoji | M14 | |
maksimalna brzina obujma | 80 m/s | |
Vrsta proizvoda | Potporni tanjur |
Broj artikla | 567760 125 | |
EAN / GTIN | 2050001030283 | |
Broj proizvođača | 567760 125 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Potporni disk s čičkom M14, Vanjski ⌀: 125mm
na zahtjev
Na zalihi
182 dijelovi na zalihi
13,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
165 dijelovi na zalihi
23,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi
17,81 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vanjski ⌀ | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Navoji | M14 | M14 | |
Stupanj tvrdoće | srednje | mekano | |
maksimalan broj okretaja | 11.000 min-1 | ||
maksimalna brzina obujma | 80 m/s | 40 m/s | 80 m/s |
Vrsta proizvoda | Potporni tanjur | Potporni tanjur | Potporni tanjur |