{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
Usporedba granulacije | 280 | |
Stupanj finoće | fino | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
⌀ ploče | 115 mm | |
Izvedba | A very fine | |
Boja | plava | |
maksimalna brzina obujma | 40 m/s | |
Vrsta proizvoda | Brusno runo |
Broj artikla | 566940 280 | |
EAN / GTIN | 4045197566195 | |
Broj proizvođača | 566940 280 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Brusni filc na čičak 280
na zahtjev
Na zalihi
519 dijelovi na zalihi
3,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
339 dijelovi na zalihi
4,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Izvedba | A very fine | A very fine |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 | < 0,1 |
Stupanj finoće | fino | fino |
Usporedba granulacije | 280 | 280 |
maksimalna brzina obujma | 40 | 40 |
⌀ ploče | 115 | 115 |
Vrsta proizvoda | Brusno runo | Brusno runo |