{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vanjski ⌀ | 115 mm | |
maksimalna brzina obujma | 40 m/s | |
maksimalan broj okretaja | 12.000 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Potporni tanjur |
Broj artikla | 566960 115 | |
EAN / GTIN | 2050001029515 | |
Broj proizvođača | 566960 115 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Brusni disk s čičkom s Navoj M 14 115 mm
na zahtjev
Na zalihi
79 dijelovi na zalihi
16,59 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.362 dijelovi na zalihi
11,29 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
68 dijelovi na zalihi
16,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vanjski ⌀ | 115 | 115 | 115 |
Navoji | M14 | M14 | |
Stupanj tvrdoće | srednje | mekano | |
maksimalan broj okretaja | 12.000 | ||
maksimalna brzina obujma | 40 | 80 | 80 |
Vrsta proizvoda | Potporni tanjur | Potporni tanjur | Potporni tanjur |