{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stupanj tvrdoće | mekano | |
Vanjski ⌀ | 115 mm | |
Navoji | M14 | |
maksimalna brzina obujma | 80 m/s | |
Vrsta proizvoda | Potporni tanjur |
Broj artikla | 567762 115 | |
EAN / GTIN | 4045197718297 | |
Broj proizvođača | 567762 115 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Tanjur za poliranje s čičkom, M14 115 mm
na zahtjev
Na zalihi
68 dijelovi na zalihi
16,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
64 dijelovi na zalihi
16,59 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.357 dijelovi na zalihi
11,29 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vanjski ⌀ | 115 | 115 | 115 |
Navoji | M14 | M14 | |
Stupanj tvrdoće | mekano | srednje | |
maksimalan broj okretaja | 12.000 | ||
maksimalna brzina obujma | 80 | 40 | 80 |
Vrsta proizvoda | Potporni tanjur | Potporni tanjur | Potporni tanjur |