{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
Usporedba granulacije | 100 | |
Stupanj finoće | grubo | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
⌀ ploče | 115 mm | |
Izvedba | A coarse | |
Boja | smeđa | |
maksimalna brzina obujma | 40 m/s | |
Vrsta proizvoda | Brusno runo |
Broj artikla | 566940 100 | |
EAN / GTIN | 4045197566157 | |
Broj proizvođača | 566940 100 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Brusni filc na čičak 100
na zahtjev
Na zalihi
8.287 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
3,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
20
Komadi
3,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.210 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
4,71 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
3,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Izvedba | A coarse | A coarse |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 | < 0,1 |
Stupanj finoće | grubo | grubo |
Usporedba granulacije | 100 | 100 |
⌀ ploče | 115 | 115 |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | A |
Vrsta proizvoda | Brusno runo | Brusno runo |