{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
Usporedba granulacije | 280 | |
Stupanj finoće | fino | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
⌀ ploče | 115 mm | |
Izvedba | A very fine | |
Boja | plava | |
maksimalna brzina obujma | 40 m/s | |
Vrsta proizvoda | Brusno runo |
Broj artikla | 566911 280 | |
EAN / GTIN | 4062406297763 | |
Broj proizvođača | 566911 280 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Brusni filc na čičak, ⌀ 115 mm, Usporedba granulacije: 280
na zahtjev
Na zalihi
330 dijelovi na zalihi
4,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
564 dijelovi na zalihi
3,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Izvedba | A very fine | A very fine |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | < 0,1 % |
Boja | plava | plava |
Stupanj finoće | fino | fino |
maksimalna brzina obujma | 40 m/s | 40 m/s |
⌀ ploče | 115 mm | 115 mm |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | A |