{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Sustav X-LOCK | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
Specifikacija | A60R-BF | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
Opis oblika | ravno | |
⌀ ploče | 115 mm | |
Širina vodilice | 1 mm | |
⌀ bušenja | 22,23 mm | |
za debljinu materijala | 3 mm - 5 mm | |
preporučeni kut podešavanja | 90 stupanj | |
optimalno za materijal | Čelik | |
Pogonski stroj | Kutna brusilica | |
maksimalna brzina obujma | 80 m/s | |
Vrsta proizvoda | Rezna ploča |
Broj artikla | 563273 115 | |
EAN / GTIN | 4062406151713 | |
Broj proizvođača | 563273 115 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezna ploča, visokokvalitetna izvedba X-LOCK EKSTRA TANKA, INOX, ⌀ ploče: 115mm
na zahtjev
Na zalihi
106 dijelovi na zalihi
3,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
23.220 dijelovi na zalihi
1,61 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4.714 dijelovi na zalihi
1,61 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
6.628 dijelovi na zalihi
2,67 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.768 dijelovi na zalihi
2,61 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
6.573 dijelovi na zalihi
2,67 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.146 dijelovi na zalihi
4,49 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Pogonski stroj | Kutna brusilica | Kutna brusilica | Kutna brusilica | Kutna brusilica | Kutna brusilica | Kutna brusilica | Kutna brusilica |
⌀ bušenja | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm |
Opis oblika | ravno | ravno | ravno | ravno | ravno | ravno | ravno |
za debljinu materijala | 3 mm - 5 mm | 3 mm - 5 mm | 7,7 mm - 8 mm | 3 mm - 5 mm | 7,7 mm - 8 mm | 3 mm - 5 mm | 3 mm - 5 mm |
optimalno za materijal | Čelik | Čelik | Čelik | čelik | Čelik | Čelik | Čelik; čelik |
Širina vodilice | 1 mm | 1 mm | 1,6 mm | 1 mm | 1,6 mm | 1 mm | 1 mm |
Vrsta proizvoda | Rezna ploča | Rezna ploča | Rezna ploča | Rezna ploča | Rezna ploča | Rezna ploča | Rezna ploča |