{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
Specifikacija | A46Q-BF | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
Oblik | 41 | |
Opis oblika | ravno | |
⌀ ploče | 115 mm | |
Širina vodilice | 1,6 mm | |
⌀ bušenja | 22,23 mm | |
za debljinu materijala | 7,7 mm - 8 mm | |
preporučeni kut podešavanja | 90 stupanj | |
optimalno za materijal | Čelik | |
Pogonski stroj | Kutna brusilica | |
maksimalna brzina obujma | 80 m/s | |
maksimalan broj okretaja | 13.300 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Rezna ploča |
Broj artikla | 563575 115 | |
EAN / GTIN | 4045197594006 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro rezna ploča TANKA 115 mm
na zahtjev
Na zalihi
2.734 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
1,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
25
Komadi
1,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
1,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
25
Komadi
1,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
16.880 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
2,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
25
Komadi
2,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.711 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
2,59 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
25
Komadi
2,15 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
567 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
3,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
25
Komadi
2,53 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ bušenja | 22,23 | 22,23 | 22,23 | 22,23 | 22,23 |
Opis oblika | ravno | ravno | ravno | ravno | ravno |
za debljinu materijala | 7,7 ;8 | 3 ;5 | 3 ;5 | 7,7 ;8 | 3 ;5 |
optimalno za materijal | Čelik | Čelik | Čelik | Čelik | Čelik |
Širina vodilice | 1,6 | 1 | 1 | 1,6 | 1 |
Specifikacija | A46Q-BF | A60P-BF | A60R-BF | A46R-BF | A60R-BF |
Vrsta proizvoda | Rezna ploča | Rezna ploča | Rezna ploča | Rezna ploča | Rezna ploča |