{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Sustav X-LOCK | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
Specifikacija | A60R-BF | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
Opis oblika | ravno | |
⌀ ploče | 125 mm | |
Širina vodilice | 1 mm | |
⌀ bušenja | 22,23 mm | |
za debljinu materijala | 3 mm - 5 mm | |
preporučeni kut podešavanja | 90 stupanj | |
optimalno za materijal | Čelik | |
Pogonski stroj | Kutna brusilica | |
maksimalna brzina obujma | 80 m/s | |
Vrsta proizvoda | Rezna ploča |
Broj artikla | 563273 125 | |
EAN / GTIN | 4062406151720 | |
Broj proizvođača | 563273 125 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Rezna ploča, visokokvalitetna izvedba X-LOCK EKSTRA TANKA, INOX 125 mm
na zahtjev
Na zalihi
1.992 dijelovi na zalihi
3,39 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
78.369 dijelovi na zalihi
1,77 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
32.691 dijelovi na zalihi
2,95 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Pogonski stroj | Kutna brusilica | Kutna brusilica | Kutna brusilica |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
za debljinu materijala | 3 mm - 5 mm | 3 mm - 5 mm | 3 mm - 5 mm |
maksimalna brzina obujma | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
optimalno za materijal | Čelik | Čelik | Čelik |
⌀ ploče | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Vrsta proizvoda | Rezna ploča | Rezna ploča | Rezna ploča |