Rezna ploča, visoko učinkovita izvedba EKSTRA USKO, čelik 115 mm

Artikl br.: 563262 115
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    2,67 € / Piece
  • od 25 Piece
    2,23 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
4.340 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ ploče (mm) Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A
  • Opis oblika: ravno
  • ⌀ bušenja: 22,23
  • preporučeni kut podešavanja: 90
  • optimalno za materijal: čelik

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kratka oznaka brusnog sredstva A
Specifikacija A60S-BF
Oblik 41
Opis oblika ravno
⌀ ploče 115 mm
Širina vodilice 1 mm
⌀ bušenja 22,23 mm
za debljinu materijala 3 mm - 5 mm
preporučeni kut podešavanja 90 stupanj
optimalno za materijal čelik
Pogonski stroj Kutna brusilica
maksimalna brzina obujma 80 m/s
maksimalan broj okretaja 13.300 min-1
Vrsta proizvoda Rezna ploča

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 563262 115
EAN / GTIN 4045197967503
Broj proizvođača 563262 115

Tablica aplikacija

Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
GG(G)
 
Plastika, GFK
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Nova, najmodernijom tehnologijom izrađena, visokoučinkovita izvedba koja osigurava veću produktivnost i visoku kvalitetu reza. Povećana učinkovitost zahvaljujući grubim stranicama bez abrazivnog materijala, dugo vrijeme trajanja, poboljšana svojstva vođenja.
Ekstra tanka ploča omogućuje brzo rezanje bez velikog napora uz veliku uštedu vremena. Čiste rezne površine, neznatno stvaranje srha.
Posebni tip za čelik, visoko učinkovita izvedba.

Specifikacija:

A60S-BF.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu