{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
Specifikacija | A60R-BFP | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
Opis oblika | ravno | |
⌀ ploče | 115 mm | |
Širina vodilice | 1 mm | |
⌀ bušenja | 22,23 mm | |
za debljinu materijala | 3 mm - 5 mm | |
preporučeni kut podešavanja | 90 stupanj | |
optimalno za materijal | Čelik | |
Pogonski stroj | Kutna brusilica | |
maksimalna brzina obujma | 80 m/s | |
Vrsta proizvoda | Rezna ploča |
Broj artikla | 563165 115 | |
EAN / GTIN | 9009012018806 | |
Broj proizvođača | 34332802 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Rezna ploča, visoko učinkovita izvedba PREMIUM*** EKSTRA TANKA 115 mm
na zahtjev
Na zalihi
2.166 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
3,45 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
25
Komadi
2,87 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
8.089 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
2,67 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
25
Komadi
2,23 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
626 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
3,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
25
Komadi
2,55 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Pogonski stroj | Kutna brusilica | Kutna brusilica | Kutna brusilica |
⌀ bušenja | 22,23 | 22,23 | 22,23 |
preporučeni kut podešavanja | 90 | 90 | 90 |
za debljinu materijala | 3 ;5 | 3 ;5 | 3 ;5 |
optimalno za materijal | Čelik | Čelik | Čelik |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | A | A |
Vrsta proizvoda | Rezna ploča | Rezna ploča | Rezna ploča |