{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
Specifikacija | A46R-BFP | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
Opis oblika | ravno | |
⌀ ploče | 178 mm | |
Širina vodilice | 1,6 mm | |
⌀ bušenja | 22,23 mm | |
za debljinu materijala | 7,7 mm - 8 mm | |
preporučeni kut podešavanja | 90 stupanj | |
optimalno za materijal | Čelik | |
Pogonski stroj | Kutna brusilica | |
maksimalna brzina obujma | 80 m/s | |
Vrsta proizvoda | Rezna ploča |
Broj artikla | 563165 178 | |
EAN / GTIN | 9003172420424 | |
Broj proizvođača | 34332808 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rezna ploča, visoko učinkovita izvedba PREMIUM*** EKSTRA TANKA 178 mm
na zahtjev
Na zalihi
539 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
6,61 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
25
Komadi
5,51 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3.973 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
4,81 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
25
Komadi
4,01 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Pogonski stroj | Kutna brusilica | Kutna brusilica |
preporučeni kut podešavanja | 90 | 90 |
za debljinu materijala | 7,7 ;8 | 7,7 ;8 |
maksimalna brzina obujma | 80 | 80 |
optimalno za materijal | Čelik | Čelik |
Širina vodilice | 1,6 | 1,6 |
Specifikacija | A46R-BFP | A46-BF |