{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
Specifikacija | A46R-BFP | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
Opis oblika | ravno | |
⌀ ploče | 230 mm | |
Širina vodilice | 1,9 mm | |
⌀ bušenja | 22,23 mm | |
za debljinu materijala | 5,7 mm - 9,5 mm | |
preporučeni kut podešavanja | 90 stupanj | |
optimalno za materijal | Čelik | |
Pogonski stroj | Kutna brusilica | |
maksimalna brzina obujma | 80 m/s | |
Vrsta proizvoda | Rezna ploča |
Broj artikla | 563165 230 | |
EAN / GTIN | 9003172420516 | |
Broj proizvođača | 34332809 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Rezna ploča, visoko učinkovita izvedba PREMIUM*** EKSTRA TANKA, ⌀ ploče: 230mm
na zahtjev
Na zalihi
465 dijelovi na zalihi
7,51 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
10.400 dijelovi na zalihi
3,33 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.550 dijelovi na zalihi
5,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
preporučeni kut podešavanja | 90 stupanj | 90 stupanj | 90 stupanj |
Opis oblika | ravno | ravno | ravno |
za debljinu materijala | 5,7 mm - 9,5 mm | 5,7 mm - 9,5 mm | 5,7 mm - 9,5 mm |
maksimalna brzina obujma | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | A | A |
Vrsta proizvoda | Rezna ploča | Rezna ploča | Rezna ploča |