Rezna ploča, visoko učinkovita izvedba EKSTRA TANKA, INOX, ⌀ ploče: 230mm

Artikl br.: 563272 230
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
765 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ ploče (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1
  • Opis oblika: ravno
  • ⌀ bušenja: 22,23
  • preporučeni kut podešavanja: 90

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kratka oznaka brusnog sredstva A
Specifikacija A46-BF
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
Opis oblika ravno
⌀ ploče 230 mm
Širina vodilice 1,9 mm
⌀ bušenja 22,23 mm
za debljinu materijala 5,7 mm - 9,5 mm
preporučeni kut podešavanja 90 stupanj
optimalno za materijal Čelik
Pogonski stroj Kutna brusilica
maksimalna brzina obujma 80 m/s
Vrsta proizvoda Rezna ploča

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 563272 230
EAN / GTIN 4045197967473
Broj proizvođača 563272 230
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Uni
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Posebni tip za INOX.
Nova, najmodernijom tehnologijom izrađena, visokoučinkovita izvedba koja osigurava veću produktivnost i visoku kvalitetu reza. Povećana učinkovitost zahvaljujući grubim stranicama bez abrazivnog materijala, dugo vrijeme trajanja, poboljšana svojstva vođenja.
Ekstra tanka ploča omogućuje brzo rezanje bez velikog napora uz veliku uštedu vremena. Čiste rezne površine, neznatno stvaranje srha.

Specifikacija:

A46-BF.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu