{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
Specifikacija | A24Q-BFX | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
Širina vodilice | 8 mm | |
⌀ ploče | 178 mm | |
⌀ bušenja | 22,23 mm | |
preporučeni kut podešavanja | 20-30 stupanj | |
optimalno za materijal | INOX; čelik | |
maksimalna brzina obujma | 80 m/s | |
maksimalan broj okretaja | 8.500 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Gruba brusna ploča |
Broj artikla | 560110 178X8 | |
EAN / GTIN | 9003170020411 | |
Broj proizvođača | 34046135 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Brusna ploča PREMIUM*** „2 u 1“ 178X8 mm
na zahtjev
Na zalihi
205 dijelovi na zalihi
9,79 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.385 dijelovi na zalihi
4,35 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 | < 0,1 |
preporučeni kut podešavanja | 20-30 | 20-30 |
maksimalan broj okretaja | 8.500 | 8.500 |
maksimalna brzina obujma | 80 | 80 |
⌀ ploče | 178 | 178 |
Širina vodilice | 8 | 8 |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | A |