{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
Specifikacija | A24Q-BFX | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
Širina vodilice | 7 mm | |
⌀ ploče | 115 mm | |
⌀ bušenja | 22,23 mm | |
preporučeni kut podešavanja | 20-30 stupanj | |
optimalno za materijal | INOX; čelik | |
maksimalna brzina obujma | 80 m/s | |
maksimalan broj okretaja | 13.300 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Gruba brusna ploča |
Broj artikla | 560110 115X7 | |
EAN / GTIN | 9003170020299 | |
Broj proizvođača | 34046120 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Brusna ploča PREMIUM*** „2 u 1“ 115X7 mm
na zahtjev
Na zalihi
675 dijelovi na zalihi
4,71 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.288 dijelovi na zalihi
4,13 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
69 dijelovi na zalihi
4,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ bušenja | 22,23 | 22,23 | 22,23 |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 |
preporučeni kut podešavanja | 20-30 | 20-30 | 20-30 |
maksimalna brzina obujma | 80 | 80 | 80 |
optimalno za materijal | INOX ;čelik | INOX ;čelik | INOX ;Čelik |
Širina vodilice | 7 | 7 | 7 |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | A | A |