{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
Specifikacija | A24Q-BFX | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
Širina vodilice | 8 mm | |
⌀ ploče | 230 mm | |
⌀ bušenja | 22,23 mm | |
preporučeni kut podešavanja | 20-30 stupanj | |
optimalno za materijal | INOX; čelik | |
maksimalna brzina obujma | 80 m/s | |
maksimalan broj okretaja | 6.600 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Gruba brusna ploča |
Broj artikla | 560110 230X8 | |
EAN / GTIN | 9003170020442 | |
Broj proizvođača | 34046136 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Brusna ploča PREMIUM*** „2 u 1“, ⌀ pločeךirina ploče: 230X8mm
na zahtjev
Na zalihi
198 dijelovi na zalihi
15,01 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.202 dijelovi na zalihi
6,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ bušenja | 22,23 mm | 22,23 mm |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | < 0,1 % |
preporučeni kut podešavanja | 20-30 stupanj | 20-30 stupanj |
maksimalan broj okretaja | 6.600 min-1 | 6.600 min-1 |
optimalno za materijal | INOX; čelik | INOX; čelik |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | A |
Specifikacija | A24Q-BFX | A30Q-BF |