Brusna ploča „2 u 1“ 178X8 mm

Artikl br.: 560500 178X8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    4,35 € / Piece
  • od 10 Piece
    3,63 € / Piece
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
2.389 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ pločeךirina ploče (mm) Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1
  • ⌀ bušenja: 22,23
  • preporučeni kut podešavanja: 20-30
  • optimalno za materijal: INOX; čelik

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kratka oznaka brusnog sredstva A
Specifikacija A30Q-BF
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
Širina vodilice 8 mm
⌀ ploče 178 mm
⌀ bušenja 22,23 mm
preporučeni kut podešavanja 20-30 stupanj
optimalno za materijal INOX; čelik
maksimalna brzina obujma 80 m/s
maksimalan broj okretaja 8.500 min-1
Vrsta proizvoda Gruba brusna ploča

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 560500 178X8
EAN / GTIN 4045197157430
Broj proizvođača 560500 178X8

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
suho
 

Opis

Izvedba:

  • Zrno, vezanje, aktivni brusni dodaci i ojačanje gruboreznih brusnih ploča su optimalni za najveće volumena odvajanja i najdulji vijek trajanja u odgovarajućem području primjene.
  • Oblici: Upuštene gruborezne brusne ploče (oblik 27, 28, 29).
  • Kut brušenja 20° do 30°.
  • Primjena: na električnim i pneumatskim kutnim brusilicama s maksimalnom brzinom rezanja do 80 m/s, za brušenje zavarenih šavova, površina i bridova.

Gruborezna ploča za čelik i INOX s dugim vijekom trajanja i velikim volumenima odvajanja. Specifikacija: A30Q-BF.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu