{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
Specifikacija | A30Q-BF | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
Širina vodilice | 6 mm | |
⌀ ploče | 125 mm | |
⌀ bušenja | 22,23 mm | |
preporučeni kut podešavanja | 20-30 stupanj | |
optimalno za materijal | INOX; čelik | |
maksimalna brzina obujma | 80 m/s | |
maksimalan broj okretaja | 12.200 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Gruba brusna ploča |
Broj artikla | 560500 125X6 | |
EAN / GTIN | 4045197443045 | |
Broj proizvođača | 560500 125X6 |