{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sredstvo za brušenje | Normalan korund (A) | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
Granulacija | 100 | |
Stupanj finoće | fino | |
širina | 115 mm | |
Visina | 5 mm | |
Duljina | 140 mm | |
Broj spužvi, podloški | 20 | |
Vrsta proizvoda | Brusna spužva |
Broj artikla | 557545 100 | |
EAN / GTIN | 4046719201709 | |
Broj proizvođača | 7000043358 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Komplet Soft-Pad 20-dijelni mekano, 140×115×5 mm, granulacija: 100
na zahtjev
Na zalihi
211 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
510 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
308 dijelovi na zalihi
|
|
širina | 115 mm | 100 mm | 98 mm | 68 mm | 98 mm |
Stupanj finoće | fino | precizno | precizno | precizno | precizno |
Granulacija | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Duljina | 140 mm | 120 mm | 120 mm | 100 mm | 120 mm |
Sredstvo za brušenje | Normalan korund (A) | Normalan korund (A) | Normalan korund (A) | Normalan korund (A) | Normalan korund (A) |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | A | A | A | A |
Vrsta proizvoda | Brusna spužva | Brusna spužva | Brusna spužva | Brusna spužva | Brusna spužva |