{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sredstvo za brušenje | Normalan korund (A) | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
Granulacija | 220 | |
Stupanj finoće | super fina | |
širina | 115 mm | |
Visina | 5 mm | |
Duljina | 140 mm | |
Broj spužvi, podloški | 20 | |
Vrsta proizvoda | Brusna spužva |
Broj artikla | 557545 220 | |
EAN / GTIN | 4046719201723 | |
Broj proizvođača | 7000043359 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Komplet Soft-Pad 20-dijelni mekano, 140×115×5 mm, granulacija: 220
na zahtjev
Na zalihi
451 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
369 dijelovi na zalihi
|
|
širina | 115 mm | 98 mm |
Stupanj finoće | super fina | super fine |
Visina | 5 mm | 5 mm |
Granulacija | 220 | 220 |
Duljina | 140 mm | 120 mm |
Sredstvo za brušenje | Normalan korund (A) | Corindon normal (A) |
Vrsta proizvoda | Brusna spužva | Eponge à poncer |