{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sredstvo za brušenje | Normalan korund (A) | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
Granulacija | 60 | |
Stupanj finoće | srednje | |
širina | 115 mm | |
Visina | 5 mm | |
Duljina | 140 mm | |
Broj spužvi, podloški | 20 | |
Vrsta proizvoda | Brusna spužva |
Broj artikla | 557545 60 | |
EAN / GTIN | 4046719201662 | |
Broj proizvođača | 7000043357 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Komplet Soft-Pad 20-dijelni mekano, 140×115×5 mm, granulacija: 60
na zahtjev
Na zalihi
43 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
60 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
61 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
485 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
450 dijelovi na zalihi
|
|
širina | 115 mm | 98 mm | 100 mm | 68 mm | 98 mm |
Stupanj finoće | srednje | srednje | srednje | srednje | srednje |
Visina | 5 mm | 13 mm | 3 mm | 26 mm | 5 mm |
Granulacija | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Sredstvo za brušenje | Normalan korund (A) | Normalan korund (A) | Normalan korund (A) | Normalan korund (A) | Normalan korund (A) |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | A | A | A | A |
Vrsta proizvoda | Brusna spužva | Brusna spužva | Brusna spužva | Brusna spužva | Brusna spužva |