{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sredstvo za brušenje | Normalan korund (A) | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
Granulacija | 100 | |
Stupanj finoće | precizno | |
širina | 98 mm | |
Visina | 5 mm | |
Duljina | 120 mm | |
Vrsta proizvoda | Brusna spužva |
Broj artikla | 557490 100 | |
EAN / GTIN | 4062406156015 | |
Broj proizvođača | 557490 100 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Komplet mekanih brusnih spužvi, 20-dijelni mekano 100
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
161 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
809 dijelovi na zalihi
|
|
širina | 98 | 100 | 98 | 68 |
Stupanj finoće | precizno | precizno | precizno | precizno |
Granulacija | 100 | 100 | 100 | 100 |
Duljina | 120 | 120 | 120 | 100 |
Sredstvo za brušenje | Normalan korund (A) | Normalan korund (A) | Normalan korund (A) | Normalan korund (A) |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | A | A | A |
Vrsta proizvoda | Brusna spužva | Brusna spužva | Brusna spužva | Brusna spužva |