{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Usporedba granulacije | 280 - 360 | |
Stupanj finoće | srednje fina | |
Struktura filca | 280 | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
širina valjka | 100 mm | |
Duljina valjka | 10 m | |
Izvedba | A Very Fine | |
3M oznaka | DF | |
Boja | crvena | |
Vrsta proizvoda | Valjak s brusnim listovima od filca |
Broj artikla | 556085 280 | |
EAN / GTIN | 4046719858262 | |
Broj proizvođača | OLD65219 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Brusno runo, rola Durable Flex, 100 mm × 10 m, Struktura runa: 280
na zahtjev
Na zalihi
133 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
577 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
572 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi
|
|
Izvedba | A Very Fine | A Very Fine | A Very Fine | A Very Fine | A Very Fine |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
Boja | crvena | crvena | crvena | crvena | crvena |
Stupanj finoće | srednje fina | srednje fina | srednje fina | srednje fina | srednje fina |
Duljina valjka | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m |
Struktura filca | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
Vrsta proizvoda | Valjak s brusnim listovima od filca | Valjak s brusnim listovima od filca | Valjak s brusnim listovima od filca | Valjak s brusnim listovima od filca | Valjak s brusnim listovima od filca |