{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Usporedba granulacije | 600 - 1.000 | |
Stupanj finoće | vrlo fina | |
Struktura filca | 1.000 | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
širina valjka | 100 mm | |
Duljina valjka | 10 m | |
Izvedba | S Ultra Fine | |
3M oznaka | DF | |
Boja | siva | |
Vrsta proizvoda | Valjak s brusnim listovima od filca |
Broj artikla | 556085 1000 | |
EAN / GTIN | 4046719858309 | |
Broj proizvođača | OLD65220 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Brusno runo, rola Durable Flex 1000
na zahtjev
Na zalihi
32 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
267 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi
|
|
Izvedba | S Ultra Fine | S Ultra Fine | S Ultra Fine |
Boja | siva | siva | siva |
Stupanj finoće | vrlo fina | vrlo fina | vrlo fina |
Usporedba granulacije | 600 - 1.000 | 600 - 1.000 | 600 - 1.000 |
širina valjka | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Duljina valjka | 10 m | 10 m | 10 m |
Struktura filca | 1.000 | 1.000 | 1.000 |