{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Usporedba granulacije | 280 - 360 | |
Stupanj finoće | srednje fina | |
Struktura filca | 280 | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
širina | 158 mm | |
Duljina | 224 mm | |
Izvedba | A Very Fine | |
3M oznaka | CF-HP | |
Boja | crvena | |
Vrsta proizvoda | Brusno runo |
Broj artikla | 556000 280 | |
EAN / GTIN | 3134375235686 | |
Broj proizvođača | OLD07447 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Brusno runo 280
na zahtjev
Na zalihi
6.853 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
od
20
Komadi
|
na zahtjev
Na zalihi
1.224 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
od
10
Komadi
|
|
Izvedba | A Very Fine | A Very Fine |
širina | 158 | 158 |
Boja | crvena | crvena |
Usporedba granulacije | 280 ;360 | 280 ;360 |
Duljina | 224 | 224 |
Struktura filca | 280 | 280 |
Vrsta proizvoda | Brusno runo | Brusno runo |