{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Usporedba granulacije | 600 - 1.000 | |
Stupanj finoće | vrlo fina | |
Struktura filca | 1.000 | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
širina | 158 mm | |
Duljina | 224 mm | |
Izvedba | S Ultra Fine | |
3M oznaka | CF-HP | |
Boja | siva | |
Vrsta proizvoda | Brusno runo |
Broj artikla | 556000 1000 | |
EAN / GTIN | 3134375235693 | |
Broj proizvođača | 7448 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Brusno runo, 158×224 mm, Struktura runa: 1000
na zahtjev
Na zalihi
2.697 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
3.116 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
1.171 dijelovi na zalihi
|
|
Izvedba | S Ultra Fine | S Ultra Fine | S Ultra Fine |
širina | 158 mm | 152 mm | 158 mm |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
Boja | siva | siva | siva |
Stupanj finoće | vrlo fina | vrlo fina | vrlo fina |
Usporedba granulacije | 600 - 1.000 | 600 - 1.000 | 600 - 1.000 |
Duljina | 224 mm | 229 mm | 224 mm |