{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Usporedba granulacije | 240 - 280 | |
Stupanj finoće | srednje | |
Struktura filca | 220 | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
širina | 158 mm | |
Duljina | 224 mm | |
Izvedba | A Fine | |
3M oznaka | WR-SH | |
Boja | crvena | |
Vrsta proizvoda | Brusno runo |
Broj artikla | 556000 220 | |
EAN / GTIN | 54046719934695 | |
Broj proizvođača | 07557 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Brusno runo 220
na zahtjev
Na zalihi
5.579 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
od
20
Komadi
|
na zahtjev
Na zalihi
2.949 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
od
20
Komadi
|
na zahtjev
Na zalihi
2.408 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
od
10
Komadi
|
|
Izvedba | A Fine | A Fine | A Fine |
širina | 158 | 152 | 158 |
Boja | crvena | zelena | crvena |
Stupanj finoće | srednje | srednje | srednje |
Usporedba granulacije | 240 ;280 | 240 ;280 | 240 ;280 |
Duljina | 224 | 229 | 224 |
Vrsta proizvoda | Brusno runo | Brusno runo | Brusno runo |