{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Usporedba granulacije | 180 - 220 | |
Stupanj finoće | grubo | |
Struktura filca | 100 | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
širina | 158 mm | |
Duljina | 224 mm | |
Izvedba | A Medium | |
3M oznaka | WR-SH | |
Boja | crvena | |
Vrsta proizvoda | Brusno runo |
Broj artikla | 556000 100 | |
EAN / GTIN | 3134375444491 | |
Broj proizvođača | 7000068027 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Brusno runo 100
na zahtjev
Na zalihi
1.752 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
od
20
Komadi
|
na zahtjev
Na zalihi
739 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
od
10
Komadi
|
|
Izvedba | A Medium | A Medium |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 | < 0,1 |
Boja | crvena | crvena |
Usporedba granulacije | 180 ;220 | 180 ;220 |
Duljina | 224 | 224 |
Struktura filca | 100 | 100 |
Vrsta proizvoda | Brusno runo | Brusno runo |