{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sredstvo za brušenje | Normalan korund (A) | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
Stupanj finoće | srednje | |
Stupanj tvrdoće | srednje | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
⌀ ploče | 76,2 mm | |
Oznaka proizvođača | XL-DR | |
Izvedba | 6 A medium | |
maksimalan broj okretaja | 15.000 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Kompaktna ploča |
Broj artikla | 554067 180/6 | |
EAN / GTIN | 30048011171914 | |
Broj proizvođača | 7000028469 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kompaktni disk XL-UR 180/6
na zahtjev
Na zalihi
565 dijelovi na zalihi
15,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
121 dijelovi na zalihi
6,93 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Izvedba | 6 A medium | 6 A medium |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | < 0,1 % |
Stupanj finoće | srednje | srednji |
maksimalan broj okretaja | 15.000 min-1 | 22.000 min-1 |
Sredstvo za brušenje | Normalan korund (A) | normalni korund (A) |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | A |
Vrsta proizvoda | Kompaktna ploča | Kompaktni disk |