{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sredstvo za brušenje | Silicij-karbid (SiC) | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | SiC | |
Usporedba granulacije | 280 | |
Stupanj finoće | fino | |
Stupanj tvrdoće | mekano | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
⌀ ploče | 76,2 mm | |
Oznaka proizvođača | XL-DR | |
Izvedba | 2 S fine | |
maksimalan broj okretaja | 15.000 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Kompaktna ploča |
Broj artikla | 554067 280 | |
EAN / GTIN | 30048011171846 | |
Broj proizvođača | 7100005209 |