{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sredstvo za brušenje | Normalan korund (A) | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
Usporedba granulacije | 100 | |
Stupanj finoće | grubo | |
Stupanj tvrdoće | tvrdo | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
⌀ ploče | 76,2 mm | |
Oznaka proizvođača | XL-DR | |
Izvedba | 8 A coarse | |
maksimalan broj okretaja | 15.000 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Kompaktna ploča |
Broj artikla | 554067 100 | |
EAN / GTIN | 30048011171952 | |
Broj proizvođača | 7000028470 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Kompaktni disk XL-UR, ⌀ 76,2 mm, Usporedba granulacije: 100
na zahtjev
Na zalihi
251 dijelovi na zalihi
17,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
135 dijelovi na zalihi
7,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
45 dijelovi na zalihi
35,49 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
73 dijelovi na zalihi
39,69 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Izvedba | 8 A coarse | 8 A coarse | 8 A coarse | 8 A coarse |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
Stupanj finoće | grubo | grubo | grubo | grubo |
Usporedba granulacije | 100 | 100 | 100 | 100 |
Sredstvo za brušenje | Normalan korund (A) | normalni korund (A) | normalni korund (A) | normalni korund (A) |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | A | A | A |
Vrsta proizvoda | Kompaktna ploča | Kompaktni disk | Kompaktni disk | Kompaktni disk |