{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sredstvo za brušenje | normalni korund (A) | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
Usporedba granulacije | 100 | |
Stupanj finoće | grubo | |
Stupanj tvrdoće | tvrdo | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
Opis oblika | plosnato | |
⌀ bušenja | 22,23 mm | |
Izvedba | 8 A coarse | |
optimalno za materijal | INOX; Čelik | |
maksimalna brzina obujma | 60 m/s | |
Vrsta proizvoda | Kompaktni disk |
Broj artikla | 567005 100 | |
EAN / GTIN | 4067263516675 | |
Broj proizvođača | 567005 100 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Kompaktna ploča za završnu obradu, ⌀ 115 mm, Granulacija: 100
na zahtjev
Na zalihi
92 dijelovi na zalihi
35,49 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
47 dijelovi na zalihi
7,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
68 dijelovi na zalihi
39,69 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
Stupanj finoće | grubo | grubo | grubo |
Stupanj tvrdoće | tvrdo | tvrdo | tvrdo |
Usporedba granulacije | 100 | 100 | 100 |
Sredstvo za brušenje | normalni korund (A) | normalni korund (A) | normalni korund (A) |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | A | A |
Vrsta proizvoda | Kompaktni disk | Kompaktni disk | Kompaktni disk |