{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sredstvo za brušenje | normalni korund (A) | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
Usporedba granulacije | 180 | |
Stupanj finoće | srednji | |
Stupanj tvrdoće | srednji | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
Izvedba | 6 A medium | |
maksimalan broj okretaja | 22.000 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Kompaktni disk |
Broj artikla | 554061 180/6 | |
EAN / GTIN | 4067263290766 | |
Broj proizvođača | 554061 180/6 |