{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sredstvo za brušenje | Cubitron™ brusno zrno | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | keramika | |
Usporedba granulacije | 80 | |
Stupanj finoće | vrlo grubo | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
⌀ ploče | 76,2 mm | |
Oznaka proizvođača | GB-DR | |
Izvedba | coarse heavy duty | |
maksimalan broj okretaja | 18.000 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Brusno runo |
Broj artikla | 554063 80 | |
EAN / GTIN | 30048011603569 | |
Broj proizvođača | 7100007318 |