Gumeni prihvatni tanjur ⌀ drške 6 mm srednje tvrdo, Vanjski ⌀: 75mm

Artikl br.: 554093 75
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Na zalihi
169 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vanjski ⌀ (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vanjski ⌀ 75 mm
Prihvat na strani alata Brzostezni sustav vanjski navoj
Prihvat na strani stroja ⌀ drške 6 mm
⌀ drške 6 mm
maksimalan broj okretaja 20.000 min-1
Vrsta proizvoda Potporni tanjur

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 554093 75
EAN / GTIN 4045197526250
Broj proizvođača 554093 75

Opis

Izvedba:

Za prihvat brusnih diskova s brzosteznim vanjskim navojem
(Roloc™, Combidisc®).

Gumeni tanjur s integriranim prihvatom od 1/4 cola i drškom od 6 mm. Montaža na M14 vratilo s adapterom br. 554081.

Upotreba:

Za racionalno brušenje malih površina, također kod izmjenjujućih kontura. Smanjenje troškova višefaznih radnih procesa uslijed skraćenog vremena zamjene.

Napomena:

Odgovarajuću kutnu brusilicu možete pronaći pod br. 079325.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu