Gumeni prihvatni tanjur ⌀ drške 6 mm mekano, Vanjski ⌀: 75mm

Artikl br.: 554091 75
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vanjski ⌀ (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vanjski ⌀ 75 mm
Prihvat na strani alata Brzostezni sustav vanjski navoj
Prihvat na strani stroja ⌀ drške 6 mm
⌀ drške 6 mm
prikladno za sustav za brzu zamjenu Roloc™
maksimalan broj okretaja 20.000 min-1
Vrsta proizvoda Potporni tanjur

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 554091 75
EAN / GTIN 4046719810550
Broj proizvođača 7000062723

Opis

Izvedba:

Za prihvat brusnih diskova s brzosteznim vanjskim navojem (Roloc™, Combidisc®).
Gumeni tanjur s integriranim prihvatom od 1/4 cola i drškom od 6 mm. Montaža na M14 vratilo s adapterom br. 554081.
Roloc™ sistem brze izmjene omogućuje sigurnu izmjenu brusnog alata jednim „okretom ruke“ u najkraćem roku.

Upotreba:

Za racionalno brušenje malih površina, također kod izmjenjujućih kontura. Smanjenje troškova višefaznih radnih procesa uslijed skraćenog vremena zamjene.

Napomena:

Odgovarajuću kutnu brusilicu možete pronaći pod br. 079325.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu