Disk od runa GB-DR 50

Artikl br.: 554063 50
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    4,53 € / Piece
  • od 25 Piece
    3,77 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
785 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Usporedba granulacije Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: keramika
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Sredstvo za brušenje Cubitron™ brusno zrno
    Kratka oznaka brusnog sredstva keramika
    Usporedba granulacije 50
    Stupanj finoće ekstra grubo
    Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
    ⌀ ploče 76,2 mm
    Oznaka proizvođača GB-DR
    Izvedba coarse super duty
    maksimalan broj okretaja 18.000 min-1
    Vrsta proizvoda Brusno runo

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 554063 50
    EAN / GTIN 30048011603576
    Broj proizvođača 7100009310

    Tablica aplikacija

    Aluminij Mg
     
    Čelik < 900 N/mm²
     
    Čelik < 1400 N/mm²
     
    Čelik < 55 HRC
     
    Čelik < 60 HRC
     
    Čelik < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plastika, GFK
     
    Drvo
     
    Kamen
     
    Lakovi
     
    Uni
     
    mokro maksimalno
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Sustav brze izmjene s plastičnim navojem (Roloc™, Combidisc® CDR) omogućuje sigurnu izmjenu brusnog alata „jednim okretom“ ruke u najkraćem roku.
    Brusni diskovi od filca sa snažnim brusnim zrnom Cubitorn (CER) kombiniranim s otpornom tkaninom.

    Upotreba:

    Za racionalno brušenje malih površina, također kod izmjenjujućih kontura. Smanjenje troškova višefaznih radnih procesa uslijed skraćenog vremena zamjene.
    Omogućava otklanjanje i završnu obradu bez srha sa samo jednim alatom. Visoka čvrstoća bridova i dugačak vijek trajanja.

    Napomena:

    Roloc™ Bristle-Disc naći ćete pod 573510 nadalje.