{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sredstvo za brušenje | Normalan korund (A) | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
Stupanj finoće | precizno | |
⌀ glave | 6 mm | |
Duljina glave | 13 mm | |
⌀ drške | 3 mm | |
Duljina drške | 30 mm | |
Vrsta proizvoda | Brusni zatik |
Broj artikla | 550400 ZY0613 | |
EAN / GTIN | 4045197239167 | |
Broj proizvođača | 550400 ZY0613 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Mali brusni čep fino ZY0613
na zahtjev
Na zalihi
1.762 dijelovi na zalihi
1,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.023 dijelovi na zalihi
1,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
851 dijelovi na zalihi
1,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Stupanj finoće | precizno | grubo | precizno |
⌀ glave | 6 | 6 | 6 |
Sredstvo za brušenje | Normalan korund (A) | Normalan korund (A) | Normalan korund (A) |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | A | A |
⌀ drške | 3 | 6 | 6 |
Vrsta proizvoda | Brusni zatik | Brusni zatik | Brusni zatik |
Duljina glave | 13 | 13 | 13 |