{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sredstvo za brušenje | Normalan korund (A) | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
Stupanj finoće | precizno | |
⌀ glave | 6 mm | |
Duljina glave | 10 mm | |
⌀ drške | 3 mm | |
Duljina drške | 30 mm | |
Vrsta proizvoda | Brusni zatik |
Broj artikla | 550400 ZY0610 | |
EAN / GTIN | 4045197239150 | |
Broj proizvođača | 550400 ZY0610 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mali brusni čep fino ZY0610
na zahtjev
Na zalihi
2.593 dijelovi na zalihi
1,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
406 dijelovi na zalihi
1,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
639 dijelovi na zalihi
1,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Stupanj finoće | precizno | grubo | precizno |
⌀ glave | 6 | 6 | 6 |
Duljina drške | 30 | 40 | 40 |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | A | A |
⌀ drške | 3 | 6 | 6 |
Vrsta proizvoda | Brusni zatik | Brusni zatik | Brusni zatik |
Duljina glave | 10 | 10 | 10 |