{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sredstvo za brušenje | Normalan korund (A) | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
Stupanj finoće | precizno | |
⌀ glave | 5 mm | |
Duljina glave | 10 mm | |
⌀ drške | 3 mm | |
Duljina drške | 30 mm | |
Vrsta proizvoda | Brusni zatik |
Broj artikla | 550400 SP0510 | |
EAN / GTIN | 4045197239198 | |
Broj proizvođača | 550400 SP0510 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mali brusni čep fino SP0510
na zahtjev
Na zalihi
1.916 dijelovi na zalihi
2,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
696 dijelovi na zalihi
2,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Stupanj finoće | precizno | grubo |
⌀ glave | 5 | 5 |
Duljina drške | 30 | 40 |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | A |
⌀ drške | 3 | 6 |
Vrsta proizvoda | Brusni zatik | Brusni zatik |
Duljina glave | 10 | 10 |