Mali brusni čep fino ZY0408

Artikl br.: 550400 ZY0408
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2.364 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sredstvo za brušenje Normalan korund (A)
Kratka oznaka brusnog sredstva A
Stupanj finoće precizno
⌀ glave 4 mm
Duljina glave 8 mm
⌀ drške 3 mm
Duljina drške 30 mm
Vrsta proizvoda Brusni zatik

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 550400 ZY0408
EAN / GTIN 4045197239136
Broj proizvođača 550400 ZY0408

Opis

Izvedba:

GARANT/LUKAS/PFERD brusni čepovi (OSA-certifikat i ispitani prema EN 12 413) posebno su usklađeni s navedenim primjenama i potencijalno širokim spektrom primjene glede stupnja tvrdoće, veziva, vrste i veličina zrna. Minimalno odstupanje osigurava rad bez vibracija pritom štiteći radnika, stroj i obradak. GARANT brusni čepovi univerzalno su razvijeni za brušenje bridova i površina, a ističu se maksimalnim volumenima odrezivanja, povezano s duljim vijekom trajanja i ujednačenom kvalitetom površine obratka.
Keramički vezani brusni čepovi od plemenitog korunda ružičaste boje (AR). Srednje tvrda izvedba.
Fina granulacija. ⌀ drške 3 mm, duljina drške 30 mm.

Upotreba:

Za univerzalnu obradu nelegiranog i niskolegiranog čelika i lijevanog željeza.
Preporučena brzina rezanja 30 − 50 m/s.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu