Ticalo za ST2 / PS1 / PS10 / M300 i 310, tip: 3-350

Artikl br.: 499004 3-350
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

minimalni ⌀ rupe 3 mm
Vrsta proizvoda Senzor

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 499004 3-350
EAN / GTIN 4059192056070
Broj proizvođača 6111521

Opis

Izvedba:

Ticalo za male provrte od 3 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Ticalo za ST2 / PS1 / PS10 / M300 i 310, tip: 3-350

Ticalo za ST2 / PS1 / PS10 / M300 i 310, tip: 3-350

na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
1.494,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
722,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
722,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
712,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
722,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
712,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
712,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Duljina 3 mm 3 mm 33 mm 3 mm 33 mm 33 mm
minimalni ⌀ rupe 3 mm
Kut vrha ticala 60 stupanj 90 stupanj 60 stupanj 90 stupanj 90 stupanj 90 stupanj
Radijus ticala 2 µm 5 µm 2 µm 2 µm 2 µm 5 µm
Vrsta proizvoda Senzor Senzor Senzor Senzor Senzor Senzor Senzor

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu