{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
minimalna širina utora | 2,5 mm | |
maksimalna dubina utora | 7,5 mm | |
Vrsta proizvoda | Senzor |
Broj artikla | 499004 11-100 | |
EAN / GTIN | 4059192056100 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ticalo za ST2 / PS1 / PS10 / M300 i 310, tip: 11-100
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
2.125,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
722,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
722,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
712,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
722,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
712,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
712,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina | 3 mm | 3 mm | 33 mm | 3 mm | 33 mm | 33 mm | |
Kut vrha ticala | 60 stupanj | 90 stupanj | 60 stupanj | 90 stupanj | 90 stupanj | 90 stupanj | |
Radijus ticala | 2 µm | 5 µm | 2 µm | 2 µm | 2 µm | 5 µm | |
Vrsta proizvoda | Senzor | Senzor | Senzor | Senzor | Senzor | Senzor | Senzor |