Konusno ticalo ⌀ 3,5 mm, tip: 2/90

Artikl br.: 499273 2/90
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Radijus ticala 2 µm
Kut vrha ticala 90 stupanj
Duljina 33 mm
Vrsta proizvoda Senzor

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 499273 2/90
EAN / GTIN 4062406587116
Broj proizvođača 499273 2/90

Opis

Izvedba:

Ticala od tvrdog metala s dijamantnim nastavkom (standard: vel. 2/60)
Ticalo za mjerenje hrapavosti za uređaj za mjerenje kontura CM1.

Odgovara:

Prihvat ticala br. 499260 vel. 3,5.

Dodatni pribor:

Džepna vaga br. 479446 vel. 150 za kalibraciju ticala.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Konusno ticalo ⌀ 3,5 mm, tip: 2/90

Konusno ticalo ⌀ 3,5 mm, tip: 2/90

na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
712,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
722,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
722,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
712,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
722,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
712,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Duljina 33 mm 3 mm 3 mm 33 mm 3 mm 33 mm
Kut vrha ticala 90 stupanj 60 stupanj 90 stupanj 60 stupanj 90 stupanj 90 stupanj
Radijus ticala 2 µm 2 µm 5 µm 2 µm 2 µm 5 µm
Vrsta proizvoda Senzor Senzor Senzor Senzor Senzor Senzor

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu