Konusno ticalo ⌀ 1,0 mm 2/90

Artikl br.: 499275 2/90
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Radijus ticala 2 µm
    Kut vrha ticala 90 stupanj
    Duljina 3 mm
    Vrsta proizvoda Senzor

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 499275 2/90
    EAN / GTIN 4062406587147
    Broj proizvođača 499275 2/90

    Opis

    Izvedba:

    Ticala od tvrdog metala s dijamantnim nastavkom (standard: vel. 2/60)
    Ticalo za mjerenje hrapavosti za uređaj za mjerenje kontura CM1.

    Odgovara:

    Prihvat ticala br. 499260 vel. 1.

    Dodatni pribor:

    Džepna vaga br. 479446 vel. 150 za kalibraciju ticala.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Dodatna oprema

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu