Ticalo s kuglicom Duljina 40 mm 3 mm

Artikl br.: 494224 3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ kugle D (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina D (L) 40 mm
učinkovita radna duljina 37 mm
⌀ kugle D 3 mm
⌀ drške S 2 mm
Priključni navoj M2
Materijal vrha Rubin
Materijal drške Tvrdi metal
Težina 1,97 g
Vrsta proizvoda Senzor

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 494224 3
EAN / GTIN 2050000973499

Opis

Izvedba:

Kuglasto rubinsko ticalo s priključnim navojem M2

Napomena:

Ostala ticala drugih dimenzija i oblika dostupni na upit.