Produžetak ticala, duljina: 10mm

Artikl br.: 494214 10
Kopija
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vanjski navoj M2
⌀ drške 3 mm
Materijal nehrđajući čelik
Duljina 10 mm
Težina 0,4 g
Vrsta proizvoda Produžetak

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 494214 10
Kopija
EAN / GTIN 2050000973574
Kopija
Manufacturer Renishaw GmbH, Karl-Benz-Straße 12, 72124 PLIEZHAUSEN, Deutschland, www.renishaw.de

Opis

Izvedba:

S M2 navojem, drška ⌀ 3,0 mm.

Napomena:

Produžetak ticala i adapter s drugim dimenzijama dostupni na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Direktna kupnja

Dodaj artikl izravno u košaricu:

Login

Your contact person

U košarici

U košaricu
U košaricu